Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 6.35mm, 12-polig / 3-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 6.35mm, 12-polig / 3-reihig Gerade, Kabelmontage für
TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 6.35mm, 12-polig / 3-reihig Gerade, Kabelmontage für
TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 6.35mm, 12-polig / 3-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-1325158
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350735-1
EAN/GTIN:
     5056282832315
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 3
Raster = 6.35mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Universal MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung = Gerade
Breite = 27.43mm
Gehäusematerial = Nylon

UL, CSA. Te Connectivity, Leiterplatten-Steckverbindergehäuse - Universal MATE-N-LOK. Leiterplatten-Steckverbindergehäuse bieten dem Benutzer eine Buchse für elektrische Steckverbinder, wenn sie auf einer Leiterplatte (Leiterplatte) montiert werden. Leiterplattensteckverbinder werden verwendet, um verschiedene Leiterplatten miteinander zu verbinden oder um ein Kabel mit einer Leiterplatte zu verbinden. Unser Angebot an TE Konnektivität, Leiterplattensteckverbindergehäusen ist Teil der Universal MATE-N-LOK Serie. Eine typische Anwendung für ein Steckergehäuse besteht darin, eine Buchse für Stecker bereitzustellen, wenn sie auf einer Leiterplatte montiert werden. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. hergestellt aus schwer entflammbarem Nylon gemäß UL94V-2 oder UL94V-0. Jedes Steckverbindergehäuse verfügt über Schnappverschlüsse, die eine schnelle Freigabe und Ausrichtung ermöglichen. (Für genaues Stecken) Stift- und Buchsenkontakte können in jedes der Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse eingebaut werden. Für den Einsatz mit Universal MATE-N-LOCK-Kontakten. (Andere Kontakte in unserer Leiterplatten-Steckverbinderkontaktserie können anwendbar sein) Freihängend oder Frontplattenmontage. Kabel-Kabel- oder Kabel-Platine-Anwendungen. Steckergehäuse - 6,35 mm Rastermaß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
3
Raster:
6.35mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Breite:
27.43mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, 1325158, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 3507351, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,78*
1 Tag
16787
10
€ 14,99*
ab € 0,392*
€ 0,802*
1 Tag
37
3
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,14*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 1,29*
2
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,02*
Zubehör
TE Connectivity
91002-1
ab € 38,50*
Zubehör
TE Connectivity
770377-1
ab € 0,20*
Zubehör
TE Connectivity
350783-1
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
926893-1
ab € 0,0699*
Zubehör
TE Connectivity
926893-3
ab € 0,142*
Zubehör
TE Connectivity
926896-1
ab € 0,0551*
Zubehör
TE Connectivity
926898-1
ab € 0,0809*
Zubehör
TE Connectivity
794282-1
ab € 1,31*
Zubehör
TE Connectivity
90546-2
ab € 188,78*
Zubehör
TE Connectivity
350713-1
ab € 1,09*
Zubehör
TE Connectivity
794279-1
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.