Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 1.25A 15W, EIN 85 → 264 V ac, 85 → 370 V dc Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-132097
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMT 15112
EAN/GTIN:
     4016138415513
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264 V ac, 85 → 370 V dc
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 55mm
Breite = 45mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 24mm
Gewicht = 75g

IEC/EN 60950-1, UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-03, IEC/EN 60601-1, UL 60601-1. CB; UL. Hersteller-Teilenummern mit dem Suffix "C" kennzeichnen Chassismontage. Leistungsminderung von 2,5 % pro °C über 50 °C. MTBF gemäß IEC 61709. Traco 10 W bis 50 W, Leiterplatte/Chassis/DIN-Hutschienenmontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie TMT. Ultrakompakte, vollständig gekapselte Netzteile Sicherheitsklasse II Elektromagnetische Störung entspricht EN 55022 Klasse B und FCC Stufe B Überlast- und Kurzschlussschutz 4 kVac eff Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung Medizintechnische Zulassung EN 60601-1, UL 60601-1 2 Gehäuseversionen: Lötstifte für Leiterplattenmontage und Schraubklemmenblock für Chassismontage Optionale DIN-Hutschienenadapter für Chassismontagetypen (Hersteller-Teilenummern mit dem Suffix 'C') separat erhältlich, Best.-Nr. ; 131-937 131-937 , ; 132-132 132-132 und ; 446-087 446-087
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264 V ac, 85 → 370 V dc
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
55mm
Breite:
45mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
24mm
Gewicht:
75g
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, platinen schaltnetzteil 12v, 132097, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMT15112, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.