| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1316290 Herst.-Nr.: 32668 EAN/GTIN: 5060641228602 |
| | |
|
| | |
| Entfernt = Etiketten Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 250 ml Handelsname = LABEL OFF Super
CRC-Label Off Super EtikettenentfernerDas CRC-Etikett off super ist ein 250-ml-Spraylösungsmittelgemisch zum Entfernen von Etiketten. Das Lösungsmittel entfernt selbstklebende Etikettenpapier von den meisten Oberflächen in 2 bis 3 Minuten. Das Lösungsmittel dringt in das Etikettenpapier ein und löst den darunter liegenden Klebstoff auf. Aufgrund der hohen Lösungskraft von Acrylat-Klebstoffen kann die meist verwendete Klebstoffart für selbsthaftende Etiketten leicht entfernt werden. Das Spray ist mit einem Verlängerungsrohr ausgestattet, das eine präzise punktuelle Anwendung auf kleinen Etiketten ermöglicht und zum Reinigen und Entfetten von Teilen, Maschinen und Oberflächen vor dem Auftragen von Klebstoff verwendet wird. Lösungsmittel eignet sich hervorragend zum Entfernen von Baumharz, Kaugummi und Teer.ZertifizierungenNSF-zertifiziert Weitere Informationen: | | Entfernt: | Etiketten | Gebinde Typ: | Spray | Gebindegröße: | 250 ml | Handelsname: | LABEL OFF Super |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, Haft-Etiketten, Haftetiketten, crc etikettenentferner, etiketten ablöser, etikettenentferner 250 ml, 1316290, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Klebstoffentferner, CRC, 32668, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Adhesive Removers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,68* | € 11,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,88* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|