Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Etikettenlöser entfernt Etiketten 200 ml Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Etikettenlöser entfernt Etiketten 200 ml Spray
RS PRO Etikettenlöser entfernt Etiketten 200 ml Spray
RS PRO Etikettenlöser entfernt Etiketten 200 ml Spray
RS PRO Etikettenlöser entfernt Etiketten 200 ml Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1372035
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1372035
EAN/GTIN:
     5056279043151
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
Entfernt = Etiketten
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 200 ml
Reiniger-Typ = Etikettentferner

200-ml-Aerosol-Etikettenentferner von RS Pro, Entfernt EtikettenDieses effektive Lösungsmittel ist gut für das Rapid Entfernen von Etiketten geeignet. Sie müssen nicht abkratzen oder einweichen - tragen Sie einfach diesen Etikettenentferner auf, um papierbasierte Etiketten und Aufkleber einfach abzuziehen. Mit der 200-ml-Spraydose ist es einfach, das Produkt schnell auf größere Oberflächen aufzutragen. Nachdem Sie ein Etikett oder einen Aufkleber mit dem Lösungsmittel benetzt haben, können Sie es nach einigen Minuten entfernen und die Oberfläche dann reinigen. Dadurch ist es ideal zum Entfernen von Verpackungs- und Transportetiketten aus Transportbehältern, Kunststoffboxen und Verarbeitungsanlagen, wie z. B. Förderbändern. Dieses Produkt ist Teil unserer RS Pro Serie und wurde streng geprüft, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Es ist gut für den Einsatz auf Metallen geeignet, aber Kunststoffe sollten zuerst getestet werden, um ihre Kompatibilität zu gewährleisten. Dieser Etikettenentferner ist NSF (National Sanitation Foundation) K3, das für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie zugelassen ist.Eigenschaften und Vorteile• Etikettenentferner in einem 200-ml-Spray CAN • Sicher für den Einsatz auf Metallen, aber Kunststoffe sollten Zuerst getestet, um Kompatibilität zu gewährleisten • NSF (National Sanitation Foundation) K3-zertifiziert für den Einsatz in der NahrungsmittelindustrieRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Entfernt:
Etiketten
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
200 ml
Reiniger-Typ:
Etikettentferner
Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, etiketten-entferner 200 ml, etiketten ablöser, rs pro etikettenlöser, 1372035, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Klebstoffentferner, RS PRO, 33149RS, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Adhesive Removers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 14 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.