| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1316176 Herst.-Nr.: 79009 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Reiniger-Typ = Reiniger für elektrische Kontakte Handelsname = KONTAKT 40 Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 200 ml Anwendung = Kontakte Produktkategorie = Kontaktreiniger
CRC Kontakt 40. Kontakt 40 ist ein Kontaktreiniger, der in die feinen Poren Ihrer elektrischen Kontakte eindringt. Der silikonfreie Universalreiniger mit Schmiermittelzusatz erzeugt beim Sprühen einen fast unsichtbaren Film. Eigenschaften und Vorteile. Farblos nach dem Trocknen. Niedrige Viskosität. Wird nicht in Harz umgewandelt. Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften. Universal-Mehrzwecköl. Typische Anwendung. Schutz Ihrer Kontakte vor Rost. Lösen rostiger Schrauben. Reinigen und Warten empfindlicher Messgeräte. Schmieren von Scharnieren, Gelenken und Gleitführungen Weitere Informationen: | | Reiniger-Typ: | Reiniger für elektrische Kontakte | Handelsname: | KONTAKT 40 | Gebinde Typ: | Spray | Gebindegröße: | 200 ml | Anwendung: | Kontakte | Produktkategorie: | Kontaktreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, Sprühöl, Ölspray, kontakt chemie kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktspray 200ml, 1316176, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Reiniger, Kontakt Chemie, 79009, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Cleaners |
| | |
| |