Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom LED-Treiber 198→ 264 V ac LED-Treiber, Ausgang 2 → 37V dc / 350mA Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1314719
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACD12-350-LP
EAN/GTIN:
     5059039723379
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 2 → 37V dc
Ausgangsleistung max. = 13W
Ausgangsstrombereich = 350mA
Dimmbar = Nein
Eingangsspannung = 198→ 264 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP20
Nennstrom = 0 → 350mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Konfiguration = Geschlossen
Primärtyp = AC-DC

Konstantstrom-LED-Treiber, 12 W, 350 mA
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
2 → 37V dc
Ausgangsleistung max.:
13W
Ausgangsstrombereich:
350mA
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung:
198→ 264 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
0 → 350mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Konfiguration:
Geschlossen
Primärtyp:
AC-DC
Weitere Suchbegriffe: recom led treiber, led treiber, led-netzteil 13w, 1314719, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Recom, RACD12350LP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 15,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,39*
€ 23,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.