Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 8 KB VQFN 32-Pin 10MHz 1 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1310368
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA88V-10MU
EAN/GTIN:
     5059041388689
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = VQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 10MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Anzahl der Ethernetkanäle = 0mm

Mikrocontroller megaAVR, 8-Bit, 4KB bis 16KB Flash. Hier bei RS Components haben wir verschiedene 8-bit-Mikrocontroller vom Typ megaAVR von Atmel. Jeder Mikrocontroller basiert auf einer verbesserten RISC-Architektur und unterstützt die QTouch-Bibliothek. Alle megaAVR-Mikrocontroller haben systeminterne programmierbare Flash-, EEPROM- und SRAM-Speicher in verschiedenen Größen sowie verschiedene Stift- und Gehäuseausführungen. Arten von megaAVR-Mikrocontrollern mit 8 bit ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
VQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
10MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Anzahl der Ethernetkanäle:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 1310368, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA88V10MU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,43*
€ 3,61*
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 4,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.