| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1310327 Herst.-Nr.: ATMEGA644V-10PU EAN/GTIN: 5059040123908 |
| |
|
| | |
| Familie = ATmega Gehäusegröße = PDIP Montage-Typ = THT Pinanzahl = 40 Gerätekern = AVR Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 64 KB Grenzfrequenz = 10MHz RAM Speicher-Größe = 4 KB USB-Kanäle = 0 Anzahl der PWM-Einheiten = 1 Anzahl der SPI-Kanäle = 3 USART-Kanäle = 1 Programmspeicher-Typ = Flash
Mikrocontroller megaAVR, 8-Bit, 32 KB bis 256 KB Flash. Hier bei RS Components haben wir verschiedene megaAVR-Mikrocontroller von Atmel mit 8 bit. Jeder der Mikrocontroller basiert auf einer erweiterten RISC-Architektur und unterstützt die QTouch Library. Alle Mikrocontrollertypen haben systeminterne programmierbare Flash-, EEPROM- und SRAM-Speicher in verschiedenen Größen sowie verschiedene Stift- und Gehäuseausführungen. Arten von megaAVR-Mikrocontrollern mit 8 bit ATmega32 ATmega64 ATmega128 ATmega324 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450 Weitere Informationen: | | Familie: | ATmega | Gehäusegröße: | PDIP | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 40 | Gerätekern: | AVR | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 64 KB | Grenzfrequenz: | 10MHz | RAM Speicher-Größe: | 4 KB | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der PWM-Einheiten: | 1 | Anzahl der SPI-Kanäle: | 3 | USART-Kanäle: | 1 | Programmspeicher-Typ: | Flash |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1310327, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA644V10PU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| |