Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 64 KB TQFP 44-Pin 10MHz 4 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1310326
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA644V-10AU
EAN/GTIN:
     5059041385985
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 10MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

Mikrocontroller megaAVR, 8-Bit, 32 KB bis 256 KB Flash. Hier bei RS Components haben wir verschiedene megaAVR-Mikrocontroller von Atmel mit 8 bit. Jeder der Mikrocontroller basiert auf einer erweiterten RISC-Architektur und unterstützt die QTouch Library. Alle Mikrocontrollertypen haben systeminterne programmierbare Flash-, EEPROM- und SRAM-Speicher in verschiedenen Größen sowie verschiedene Stift- und Gehäuseausführungen. Arten von megaAVR-Mikrocontrollern mit 8 bit ATmega32 ATmega64 ATmega128 ATmega324 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
10MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 1310326, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA644V10AU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 9,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,06*
€ 9,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.