Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 32 KB TQFP 32-Pin 20MHz 2 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 32 KB TQFP 32-Pin 20MHz 2 KB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1310270
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA328P-AN
EAN/GTIN:
     5059041649711
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 2 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der I2C-Kanäle = 1
Instruktionssatz-Architektur = RISC

Mikrocontroller ATmega328P 8 bit megaAVR picoPower. Der Mikrocontroller Atmel ATmega328P ist ein 8 bit megaAVR-Gerät auf der Basis der verbesserten RISC-Architektur von AVR. Ausgestattet mit picoPower-Technologie für ultraniedrigen Energieverbrauch und ultrasparsame Standby-Modi, ideal für batteriebetriebene Anwendungen. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. Betriebsfrequenz Bis zu 20 MI/s bei 20 MHz 32 KB Flash 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131 Anweisungen – Höchste Einzeltakt-Zyklusausführung 32 Universal-Register 23 GPIO Reset bei Einschaltung und programmierbare Erkennung für absinkende Spannung Interner kalibrierter Oszillator Interne und externe Unterbrechungsquellen Sechs Standby-Modi zum Energiesparen Interne und externe Unterbrechungen Vollständig statischer Betrieb. Peripheriefunktionen. 10-bit-Analog/Digital-Wandler (ADC) mit 15 kS/s – 8 oder 6 Kanäle Kapazitive Berührungserfassung – 16 Kanäle Temperatursensor Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Ausgangsvergleichsmodul – 6 Kanäle Sechs PWM-Kanäle Programmierbares serielles USART Serielle Master/Slave-SPI-Schnittstelle Byte-orientierte 2-adrige serielle Schnittstelle – I2C-kompatibel Programmierbarer Watchdog-Zeitgeber mit separatem Oszillator Analoger Komparator Unterbrechung und Wake-up bei PIN-Änderung
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
2 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der I2C-Kanäle:
1
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1310270, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA328PAN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17947
1
€ 14,99*
ab € 2,36*
€ 3,93*
2 Tage
383
1
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,19*
1
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 4,34*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,87*
€ 4,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
ab € 139,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.