| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1306943 Herst.-Nr.: ATZB-212B-XPRO EAN/GTIN: 5059041003742 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte Technologie = Erweiterungskarte Kit-Name = Xplained Pro Zigbit
Sub-1-GHz-Erweiterungsplatine ZigBit AT86RF212B. Die ZigBit™-Erweiterungsplatine ATZB-212B-XPRO von Atmel unterstützt das drahtlose Transceiver-Modul AT86RF212B. Sie dient zur Evaluierung des Moduls und kann an eine Xplained Pro-Platine angeschlossen oder mit dem Prototypsystem eines Entwicklers verdrahtet werden. Sie ist für IEEE 802.15.4-2003/2006, IEEE 802.15.4c-2009-konform WPAN-Kommunikation und ZigBee-Mesh-Netzwerkbetrieb konzipiert und unterstützt auch das 6LoWPAN-Protokoll. Sub-1-GHz-Modul ZigBit AT86RF212B 20-poliger Xplained Pro-Steckverbinder Stiftleisten für ZigBit-Stifte nicht an Xplained Pro-Steckverbinder geführt Stiftleiste für die Überwachung von ZigBit-Strom ZigBit-Reset-Drucktaste ZigBit-Modul ATZB-RF-212B 700/800/900-MHz-ISM-Band-Transceiverschaltkreis AT86RF212B HF-Ausgangsleistung: bis zu +10 dBm Empfängerempfindlichkeit: –110 dBm Modulation: BPSK, O-QPSK OTA-Datenrate: bis zu 1 Mbit/s AES-128-Verschlüsselung MAC-Hardwarebeschleunigung Vorbestückt mit zugewiesener 64-Bit-MAC-Adresse von Atmel 128-Byte-FIFO-Tx/Rx-Puffer Hostkommunikation: serielle SPI Integrierte Chip-Antenne HF-Prüfsteckverbinder MS-147 Netzteil: +1,8 bis +3,6 V dc Abmessungen: 25 x 20 x 3,2 mm Anwendungen: industrielle Steuerung, gewerbliche und private Automatisierung, Gesundheitswesen, Unterhaltungselektronik, PC-Peripheriegeräte und lokale Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT) Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Erweiterungs-Leiterplatte | Technologie: | Erweiterungskarte | Kit-Name: | Xplained Pro Zigbit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1306943, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, ATZB212BXPRO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |