| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1306941 Herst.-Nr.: ATXMEGAC3-XPLD EAN/GTIN: 5059041393188 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = XMEGA-C3 Xplained Technologie = MCU Gerätekern = AVR Name der Prozessorfamilie = AVR Teilenummer des Prozessors = XMEGA-C3 Prozessortyp = MCU
Evaluierungskit ATXMEGAC3-XPLD XPlained Pro. Das Evaluierungskit ATXMEGAC3-XPLD XPlained wurde zur Evaluierung des Mikrocontrollers ATxmega384C3 in Verbindung mit integrierten Funktionen wie QTouch® -Tasten, einer OLED -Anzeige, analogen Sensoren und LEDs entwickelt. Zu den Vorteilen der XPlained-Pro-Plattform gehören die Integration von Atmel Studio , die Einbeziehung von Atmel Software-Framework-Treibern und Democode und die Unterstützung von Datenstreaming. Anwendungen umfassen intelligente Zähler, mobile Geräte, Haushaltsgeräte, Automobilindustrie (z. B. Autoradios und Zugang zum Auto), Gebäudeautomatisierung, Fernbedienungen, industrielle Automatisierung, Vorschaltgeräte in Beleuchtungseinrichtungen und PC-Peripheriegeräte. Merkmale und Vorteile des ATXMEGAC3-XPLD Mikrocontroller ATxmega394C3 OLED-Display Analoge Sensoren LEDs 4 Erweiterungssteckverbinder 2 QTouch®-Tasten microSD-Karte Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | XMEGA-C3 Xplained | Technologie: | MCU | Gerätekern: | AVR | Name der Prozessorfamilie: | AVR | Teilenummer des Prozessors: | XMEGA-C3 | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, microchip mikrocontroller, mikrocontroller, 1306941, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, ATXMEGAC3XPLD, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,40* | € 92,68* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,64* | € 99,27* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 80,46* | € 102,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|