|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1306938 Herst.-Nr.: ATXMEGAA1U-XPRO EAN/GTIN: 5059041075831 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Evaluation Kit Kit-Name = XMEGA A1U Xplained Pro Technologie = MCU Gerätekern = AVR Name der Prozessorfamilie = AVR Teilenummer des Prozessors = ATxmega128A1U Prozessortyp = MCU
XMEGA A1U Xplained Pro Evaluierungskit. Die XMEGA A1U Xplained Pro Evaluierungskit wurde speziell für die Evaluierung der ATxmega128A1U Mikrocontroller entworfen. Funktionen und Vorteile des XMEGA A1U XPLAINED Evaluierungskits ATxmega128A1U Mikrocontroller 1 mechanische Reset-Taste 1 mechanische Bediener-Drucktaste 1 gelbe Bediener-LED Quarzoszillator, 32,768 kHz Externer SRAM, 512 KB USB-Schnittstelle, Gerätemodus 3 Xplained Pro Erweiterungsstiftleisten Xplained Pro LCD-Verlängerungssteckverbinder Integrierter Debugger USB-Stromversorgung Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Evaluation Kit | Kit-Name: | XMEGA A1U Xplained Pro | Technologie: | MCU | Gerätekern: | AVR | Name der Prozessorfamilie: | AVR | Teilenummer des Prozessors: | ATxmega128A1U | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1306938, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, ATXMEGAA1UXPRO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 60,07* | € 78,00* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 60,53* | € 80,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|