Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 1.8 → 3.3V dc, Montage-Ø 14mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 1.8 → 3.3V dc, Montage-Ø 14mm, Leiter
Artikel-Nr.:
     108EL-1301099
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1301099
EAN/GTIN:
     5056279026048
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 1.8 → 3.3V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 150mcd
Länge = 19.4mm

UL-Zulassung. Befestigungsmutter und Federscheibe. Die 2-V-dc-LED-Anzeigen dürfen ohne einen stabilen Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. 14-mm-LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse gemäß IP67, mit Epoxidharz abgedichtetes hinteres Ende. LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse der RS Pro-Serie mit 14 mm Durchmesser für die Frontplattenmontage mit farbigen, diffusen 10-mm-LEDs. Die Anzeigen sind mit Einbaurahmen mit heller oder schwarzverchromter Oberfläche mit vorstehender oder bündiger Einfassung erhältlich. Folgende Spannungen sind erhältlich: 2 V, 12 V und 24 V dc, 110 V ac und 220 V ac. Das hintere Ende ist mit Epoxidharz vergossen und die LED-Anzeigen verfügen über 200 mm lange Drähte und eine Einbaudichtung gemäß IP67. Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe. Eigenschaften und Vorteile. Einbaudichtung gemäß IP67 Mit Epoxidharz abgedichtetes hinteres Ende Vibrationsgeschützt Farbige, diffuse LED Großer Strahlungswinkel 200-mm-Drahtanschlüsse mit UL-Zulassung. Anwendungsgebiete:. Medizinisch Telekommunikation Engineering Transportsysteme Sonderfahrzeuge Landwirtschaftliche Fahrzeuge Allgemeine Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.8 → 3.3V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
150mcd
Länge:
19.4mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe weiß, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 1301099, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q14F5CXXW02E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.