| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1301085 Herst.-Nr.: 1301085 EAN/GTIN: 5056279025928 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 14mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 20mA Intensität = 2200mcd Länge = 22.2mm
UL-Zulassung. Befestigungsmutter und Federscheibe. Die 2-V-dc-LED-Anzeigen dürfen ohne einen stabilen Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. 14-mm-LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse gemäß IP67, mit Epoxidharz abgedichtetes hinteres Ende. LED-Anzeigen mit kurzem Gehäuse der RS Pro-Serie mit 14 mm Durchmesser für die Frontplattenmontage mit farbigen, diffusen 10-mm-LEDs. Die Anzeigen sind mit Einbaurahmen mit heller oder schwarzverchromter Oberfläche mit vorstehender oder bündiger Einfassung erhältlich. Folgende Spannungen sind erhältlich: 2 V, 12 V und 24 V dc, 110 V ac und 220 V ac. Das hintere Ende ist mit Epoxidharz vergossen und die LED-Anzeigen verfügen über 200 mm lange Drähte und eine Einbaudichtung gemäß IP67. Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe. Eigenschaften und Vorteile. Einbaudichtung gemäß IP67 Mit Epoxidharz abgedichtetes hinteres Ende Vibrationsgeschützt Farbige, diffuse LED Großer Strahlungswinkel 200-mm-Drahtanschlüsse mit UL-Zulassung. Anwendungsgebiete:. Medizinisch Telekommunikation Engineering Transportsysteme Sonderfahrzeuge Landwirtschaftliche Fahrzeuge Allgemeine Außenanwendungen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 14mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 2200mcd | Länge: | 22.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 1301085, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q14P5CXXHG24E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |