Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 678 Mini Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1298826
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99.0651.00.12
EAN/GTIN:
     5059041976602
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP40
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 60 V
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Flanschstecker. Ø= 20mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
60 V
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, gerätestecker binder, gerätestecker, gerätestecker 12polig, 1298826, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9906510012, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,77*
€ 21,35*
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 22,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,24*
€ 25,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,84*
Zubehör
Binder
07-0010-010
ab € 6,57*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,50*
Zubehör
Binder
99 0650 00 12
ab € 11,44*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,88*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.