Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl TL 250 AF Akku LED-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 250 lm / 160 m, 138 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
brennenstuhl TL 250 AF Akku LED-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 250 lm / 160 m, 138 mm
brennenstuhl TL 250 AF Akku LED-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 250 lm / 160 m, 138 mm
brennenstuhl TL 250 AF Akku LED-Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 250 lm / 160 m, 138 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1288786
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178600160
EAN/GTIN:
     4007123633593
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Ja
Steckertyp = Zigarettenanzünder, Typ C - Eurostecker
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 250 lm
Batterien = Li-Ion
Schutzart = IP44
Modell = TL 250 AF
Tiefe = 31 mm
Leuchtweite = 160 m
Wasserfest = Nein
Länge = 138 mm
Farbe = Schwarz
Gewicht mit Akku = 180g

Wiederaufladbare LED-Taschenlampe LuxPremium Fokus von Brennenstuhl. Als Teil der Brennenstuhl-LuxPremium-Serie von Taschenlampen bietet diese eine hohe Lichtleistung mit einer Qualitätsfokussierungsfunktion. Die CREE-LED bietet ein leistungsfähiges helles Licht, das vom Punktstrahler bis hin zum Flutlicht fokussiert werden kann. Die Modi dieser Taschenlampe ermöglichen Ihnen das Umschalten zwischen 100 % und 30 % Licht mit einem SOS-Modus, was Flexibilität ermöglicht. Die Taschenlampe ist in einem massiven Aluminiumgehäuse untergebracht, sodass die Handhabung zusammen mit einem Handgelenkband für zusätzliche Sicherheit bequem vorgenommen werden kann. Die Taschenlampe wird über einen Lithium-Akku mit langer Lebensdauer betrieben, was mindestens 2 Stunden Betriebszeit ermöglicht.
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Ja
Steckertyp:
Zigarettenanzünder, Typ C - Eurostecker
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
250 lm
Batterien:
Li-Ion
Schutzart:
IP44
Modell:
TL 250 AF
Tiefe:
31 mm
Leuchtweite:
160 m
Wasserfest:
Nein
Länge:
138 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht mit Akku:
180g
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 1288786, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, brennenstuhl, 1178600160, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1766030
ab € 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.