Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Gelb 2,4 V, 120° PLCC 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Gelb 2,4 V, 120° PLCC 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1278450
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-T680KSWT
EAN/GTIN:
     5059045390442
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = PLCC 2
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 450 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 594,5 nm
Abmessungen = 3.2 x 2.8 x 1.9mm

Lite-On SMD PLCC Farb-LEDs. Eine Serie von ein- und zweifarbigen SMD-LEDs von Lite-On, erhältlich in den Gehäusegrößen PLCC2 und PLCC4. Diese LEDs sind für den Einsatz bei zahlreichen elektronischen Geräten, einschließlich Schnurlos- und Mobiltelefonen, Notebooks, Netzwerksystemen, Haushaltsgeräten und Schildern für den Innenbereich, geeignet.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
PLCC 2
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
450 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
594,5 nm
Abmessungen:
3.2 x 2.8 x 1.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1278450, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTT680KSWT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.