Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Gelb 2,8 V, 120°, 4-Pin PLCC 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Gelb 2,8 V, 120°, 4-Pin PLCC 4
Artikel-Nr.:
     108EL-1278427
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-E680VSKT
EAN/GTIN:
     5059045395676
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = PLCC 4
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,8 V
Lichtstärke = 2800 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 594,5 nm
Linsenoberfläche = Klar

Lite-On SMD PLCC Farb-LEDs. Eine Serie von ein- und zweifarbigen SMD-LEDs von Lite-On, erhältlich in den Gehäusegrößen PLCC2 und PLCC4. Diese LEDs sind für den Einsatz bei zahlreichen elektronischen Geräten, einschließlich Schnurlos- und Mobiltelefonen, Notebooks, Netzwerksystemen, Haushaltsgeräten und Schildern für den Innenbereich, geeignet.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
PLCC 4
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,8 V
Lichtstärke:
2800 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
594,5 nm
Linsenoberfläche:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1278427, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTE680VSKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,40*
€ 25,466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.