Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Grün 3,8 V, 110°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Grün 3,8 V, 110°
Artikel-Nr.:
     108EL-1278413
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-108TGKT
EAN/GTIN:
     5059045392507
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,8 V
Lichtstärke = 900 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 110°
Linsenform = Rechteckig
Wellenlänge typ. = 535 nm
Linsenfarbe = Klar

Lite-On-Chip-LEDs im SMD-Gehäuse mit seitlichem Lichtaustritt. Bei dieser LED-Familie von Lite-On handelt es sich um Chip-LEDs mit seitlichem Lichtaustritt in einer Vielzahl von SMD-Gehäusen. Sie sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich. SMD-Gehäuse Seitliche Optik Strahlungswinkel: 130°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,8 V
Lichtstärke:
900 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
110°
Linsenform:
Rechteckig
Wellenlänge typ.:
535 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1278413, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTST108TGKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.