Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Rot 2,4 V, 110°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Rot 2,4 V, 110°
Artikel-Nr.:
     108EL-1278411
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-108KRKT
EAN/GTIN:
     5059045390428
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 280 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 110°
Linsenform = Rechteckig
Wellenlänge typ. = 631 nm
Durchlassstrom = 80mA

Lite-On-Chip-LEDs im SMD-Gehäuse mit seitlichem Lichtaustritt. Bei dieser LED-Familie von Lite-On handelt es sich um Chip-LEDs mit seitlichem Lichtaustritt in einer Vielzahl von SMD-Gehäusen. Sie sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich. SMD-Gehäuse Seitliche Optik Strahlungswinkel: 130°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
280 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
110°
Linsenform:
Rechteckig
Wellenlänge typ.:
631 nm
Durchlassstrom:
80mA
Weitere Suchbegriffe: 1278411, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTST108KRKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,43*
1
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 1,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.