| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1278405 Herst.-Nr.: LTL-4256N EAN/GTIN: 5059045554172 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Gelb Durchlassspannung = 2,1 V Wellenlänge typ. = 585 nm
Durchkontaktierte farbige LEDs, Lite-On. Eine Serie von farbigen LEDs mit Durchgangsbohrung von Lite-On. Das Angebot umfasst 3 mm (T1) und 5 mm (T1-3/4) Standardgrößen sowie rote und grüne, 2x 4 mm rechteckige Ausführungen. Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Gelb | Durchlassspannung: | 2,1 V | Wellenlänge typ.: | 585 nm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1278405, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTL4256N, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,051* | € 0,0906* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0234* | € 0,123* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|