Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip EPROM 4MBit 512K x 8 bit 90ns PDIP 32-Pin OTP THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1276548
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C040-90PU
EAN/GTIN:
     5059041053105
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom
eprom
Speicher Größe = 4MBit
Organisation = 512K x 8 bit
Zugriffszeit max. = 90ns
Neuprogrammierungs-Technik = OTP
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 42.29 x 13.97 x 4.44mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

EPROM (One Time Programmable), Atmel
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4MBit
Organisation:
512K x 8 bit
Zugriffszeit max.:
90ns
Neuprogrammierungs-Technik:
OTP
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
42.29 x 13.97 x 4.44mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: eprom 4mbit, 1276548, Halbleiter, Speicherbausteine, Microchip, AT27C04090PU, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,90*
€ 32,011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.