Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SF 7061 Oberflächenreiniger, Spray, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1271377
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE SF 7061
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Reiniger-Typ = Oberflächenreiniger
Handelsname = LOCTITE SF 7061
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Produktkategorie = Lösungsmittel

Loctite SF 7061 Super Clean. Loctite SF 7061 ist ein nicht korrosiver Universalreiniger und Entfettungsmittel, der vor oder nach der Verwendung von Klebstoffen zum Entfernen der meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten, Metallschnitte verwendet werden kann. Die Aushärtezeit bzw. Haftung wird bei Verwendung eines lösungsmittelbasierten Reinigers nicht beeinträchtigt. Eigenschaften und Vorteile. Nicht korrosiv. Schnelle Verdunstung. Lösungsmittelbasiert (Aceton). Typische Anwendungen:. Zur Verwendung für Metallarbeiten und auf Ihren Maschinen in Ihrer Werkstatt oder Garage.
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Oberflächenreiniger
Handelsname:
LOCTITE SF 7061
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
Produktkategorie:
Lösungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, henkel allesreiniger, loctite oberflächenreiniger, entfetter 400ml, 1271377, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Loctite, LOCTITESF7061, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Multi-purpose Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.