Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coast G45 Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 150 lm / 37 m, 117 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1270163
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     G45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 150 lm
Batterien = 2 x AAA
Modell = G45
Leuchtweite = 37 m
Strahltyp = Spot
Länge = 117 mm
Farbe = Schwarz
Gewicht mit Akku = 102g

Coast G45 LED-Taschenlampe. Die Coast G45 LED-Taschenlampe verbindet helles Licht, eine kompakte Bauform und geringe Kosten. Das Optiksystem mit maximalem Strahl mit sechs LEDs projiziert einen breiten Flutlichtstrahl, der die dunkelsten Bereiche ausleuchtet. Gespeist über 3x AAA-Alkali-Mangan-Batterien, bietet die G45 eine beeindruckende Betriebszeit von 8 1/2 Stunden. Das leichte Aluminiumgehäuse in Luftfahrtqualität bietet hervorragende Langlebigkeit und hält schwerem täglichen Gebrauch stand. Die G45 ist stoß- und witterungsbeständig, die LED ist praktisch unzerbrechlich. Eigenschaften und Vorteile. Kompakt und leicht. Aluminiumgehäuse. Abrieb- und witterungsbeständig. Gewicht: 100 g (einschließlich Batterien). Betrieben mit 2x AAA-Alkali-Mangan-Batterien
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
150 lm
Batterien:
2 x AAA
Modell:
G45
Leuchtweite:
37 m
Strahltyp:
Spot
Länge:
117 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht mit Akku:
102g
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led micro, taschenlampe led, taschenlampe, 1270163, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Coast, G45, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.