Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coast HL5 LED Stirnlampe 175 lm / 56 m, AAA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1268983
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     HL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 175 lm
Batterien = AAA
Gefahrenbereich = Nein
Leuchtweite = 56 m
Strahltyp = Spot
Gewicht mit Akku = 124g
Farbe = Schwarz
Gehäusematerial = Plastik

CE / RoHS. Coast HL5 LED-Stirnleuchte. Die Coast HL5 LED-Stirnleuchte ist eine hervorragende Universalleuchte für den Alltag. Sie nutzt Utility Beam Optics für einen diffusen Lichtstrahl, der am besten für Arbeiten aus der Nähe geeignet ist. Das bequeme elastische Band macht die Stirnleuchte stabil und ist für Nachtwanderungen, Wandern oder sogar Joggen geeignet. Gespeist über 3x AAA-Alkali-Mangan-Batterien, bietet die HL5 eine beeindruckende Betriebszeit von bis zu 3 1/4 Stunden. Eigenschaften und Vorteile. Hervorragende universale Stirnleuchte. Aluminiumgehäuse. Abrieb- und witterungsbeständig. Gewicht: 124 g (einschließlich Batterien). Stromversorgung über 3x AAA-Batterien
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
175 lm
Batterien:
AAA
Gefahrenbereich:
Nein
Leuchtweite:
56 m
Strahltyp:
Spot
Gewicht mit Akku:
124g
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Plastik
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, 1268983, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Coast, HL5, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 25,40*
€ 41,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,39*
€ 47,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.