Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coast A8R Akku Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Plastik-Gehäuse, 12 lm / 19 m, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coast A8R Akku Stift-Taschenlampe LED Schwarz im Plastik-Gehäuse, 12 lm / 19 m, 110 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1268980
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     A8R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Taschenlampen Typ = Stifttaschenlampe
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 12 lm
Gehäusematerial = Plastik
Gefahrenbereich = Nein
Leuchtweite = 19 m
Strahltyp = Flutlicht
Länge = 110 mm
Farbe = Schwarz
Gewicht mit Akku = 11g

CE / RoHS. Coast A8R LED-Taschenlampe wiederaufladbar. Die wiederaufladbare Coast A8R LED-Inspektionstaschenlampe ist eine der kleinsten und leichtesten auf dem Markt. Der Inspektionsstrahl sorgt für einen perfekten kreisförmigen Strahl ohne dunkle Flecken und vereinfacht Inspektionen aus der Nähe. Diese Taschenlampe ist robust, stoßfest und leicht aufgrund des Aluminiumgehäuses, das beständig gegenüber Rost und Korrosion ist. Gespeist über einen Lithium-Polymer-Akku, bietet die A8R eine beeindruckende Betriebszeit von bis zu 1 1/4 Stunden. Der Akku kann auf verschiedene Weise aufgeladen werden: am Arbeitsplatz über den Computer-USB-Anschluss, zu Hause mit dem UK-Netzstecker, unterwegs mit dem Autoadapter und sogar im Ausland bei Verwendung des mitgelieferten EU-Steckeradapters. Eigenschaften und Vorteile. Schlanke Inspektionstaschenlampe. Aluminiumgehäuse. Wasserbeständig und stoßsicher. Mit Taschenclip. Gewicht: 18 g (einschließlich Batterien). Energieversorgung über einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Stifttaschenlampe
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
12 lm
Gehäusematerial:
Plastik
Gefahrenbereich:
Nein
Leuchtweite:
19 m
Strahltyp:
Flutlicht
Länge:
110 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht mit Akku:
11g
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, li-po akkupack, 1268980, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Coast, A8R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.