Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venture Lighting T8 LED-Leuchtröhre, 220 → 240 V ac, 24 W / 2600 lm, Kühles Tageslicht 6500K, G13-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1268892
Hersteller:
     Venture Lighting
Herst.-Nr.:
     TBS021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Länge zöllig = 5ft
Länge metrisch = 1500mm
Leistung = 24 W
Lampengröße = T8
Lampensockel = G13
Lichtstärke = 2600 lm
Farbwiedergabe = 80
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 865
Farbtemperatur = 6500K
Farbton = Kühles Tageslicht
Nennspannung = 220 → 240 V ac
Lebensdauer = 50000h

LED-T8-Leuchtröhren aus Glas von Venture Lighting. Die lineare T8-LED-Glasröhre zur Nachrüstung von Venture Lighting ist die perfekte Nachrüstlösung für herkömmliche Leuchtstoffröhren. Anders als die meisten herkömmlichen LED-Röhren verwendet diese Venture-Röhre eine Glasstreuscheibe. Dadurch bleibt die Klarheit des Lichts für einen längeren Zeitraum erhalten. Diese lineare T8-Röhre ist sehr effizient und die Austauschkosten lassen sich gegen die Wartungskostenersparnis aufrechnen. Sie erreicht eine voraussichtliche Lebensdauer von 50000 Stunden. Der hohe Farbwiedergabeindex sorgt dafür, dass das abgestrahlte Licht natürlichere und lebendigere Farbeindrücke hervorruft. Eigenschaften und Vorteile. Lineare T8-LED-Röhre Lebensdauer: 50000 Stunden Glasstreuscheibe Hoher Farbwiedergabeindex Erhältlich in verschiedenen Längen Sofortiges Aufwärmen Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
5ft
Länge metrisch:
1500mm
Leistung:
24 W
Lampengröße:
T8
Lampensockel:
G13
Lichtstärke:
2600 lm
Farbwiedergabe:
80
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
865
Farbtemperatur:
6500K
Farbton:
Kühles Tageslicht
Nennspannung:
220 → 240 V ac
Lebensdauer:
50000h
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, led g13 6500k, led röhre, led g13 kaltweiß, 1268892, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED Röhren, Venture Lighting, TBS021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.