| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1268850 Herst.-Nr.: 1268850 EAN/GTIN: 5056279025751 |
| |
|
| | |
| Stromversorgung = Batterie Testpunkt = Stuhl, Boden, Oberfläche, Handgelenk Versorgungsspannung = 3V Tiefe = 20mm Höhe = 120mm Anzeigentyp = LED Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
RS Pro Stuhl, Boden, Oberfläche, Handgelenk-ESD-PrüfgerätDieser Prüfgerät mit niedrigem Widerstand von RS Pro wird zur Fehlervermeidung in empfindlichen elektronischen Geräten verwendet. Testfehler können Fehler wie Überhitzung, Energieverlust, Fehlfunktionen des Schutzfehlergeräts und unzureichende Erdung anzeigen. Es prüft die Konformität mit ESD TR53 gemäß ANSI/ESD S20.20, dem anerkannten internationalen Standard für den Schutz vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD). Der Tester ist mit Audio- und Visual- und Bestanden/Nicht bestanden-Anzeigen ausgestattet, um zu bestätigen, dass das zu prüfende Gerät die erforderliche Grenze erreicht. Verbinden oder berühren Sie einfach das Testerende mit einer Bananenbuchse oder einem anderen zu prüfenden Gerät, drücken und halten Sie, bis die Anzeige aktiviert wird. Ein 1,8 m langes Spiralkabel sorgt für eine einfache Bedienung vor Ort. Dieser ESD-Prüfer verfügt über drei wählbare Prüfbereiche zur Prüfung Widerstandspfade -Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Prüfgerät mit niedrigem Widerstand • Audio- und Visual Testanzeigen für einfache Bedienung Im Feld • Vielseitiger Prüfer mit wählbaren Prüfbereichen vonRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | Batterie | Testpunkt: | Stuhl, Boden, Oberfläche, Handgelenk | Versorgungsspannung: | 3V | Tiefe: | 20mm | Höhe: | 120mm | Anzeigentyp: | LED | Gemäß EN 61340-5-1: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, esd drehstuhl, 1268850, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, ESD-Prüfgeräte, RS PRO, 222645, Test & Measurement, Electronic Component Testing, ESD Testers |
| | |
| |