Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WARNER ELECTRIC EUROPE Federbetätigte Elektromagnetische Bremse, 24V dc, 1.69Nm, Wellen-Ø 6mm, Gehäuse ø 61.874mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1268842
Hersteller:
     WARNER ELECTRIC EUROPE
Herst.-Nr.:
     M.1704.2221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetische Bremsen
Wirbelstrombremse
magnetische Bremsen
elektromagnetische bremsen
Nenndrehmoment = 1.69Nm
Bremsentyp = Federbetätigt
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Versorgungsspannung = 24V dc
Gehäusedurchmesser = 61.874mm

Federkraftbremse zur Flanschbefestigung – Typ FSB. Die Bremsen der Serie FSB wurden für das Abbremsen oder Halten von Trägheitslasten konzipiert, wenn die Spannung absichtlich oder versehentlich bei einem Stromausfall ausgeschaltet wird. Sie können an einem Anbaugehäuse oder einem Motor montiert werden. Diese elektromagnetischen Bremsen wurden im Hinblick auf ein hohes Drehmoment im Verhältnis zur Größe entwickelt und benötigen nach der Installation nur wenig bis keine Wartung. Eigenschaften und Vorteile. Hohes Drehmoment im Verhältnis zur Größe Reibbelag mit langer Lebensdauer Korrosionsschutz Erfordert wenig bis keine Wartung nach der Installation Gehäuse mit Flansch. Informationen zur Produktanwendung. Typische Anwendungen umfassen Kopierer und Drucker, Verpackung und Kennzeichnung, medizintechnische Geräte, Förderbänder und Textilmaschinen.
Weitere Informationen:
Nenndrehmoment:
1.69Nm
Bremsentyp:
Federbetätigt
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Versorgungsspannung:
24V dc
Gehäusedurchmesser:
61.874mm
Weitere Suchbegriffe: 1268842, Mechanische Kraftübertragung, Bremsen und Kupplungen, WARNER ELECTRIC EUROPE, M17042221, Mechanical Power Transmission, Brakes & Clutches, Electromagnetic Brakes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,95*
€ 415,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,99*
€ 397,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.