Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WARNER ELECTRIC EUROPE Einschaltene Elektromagnetische Bremse, 24V dc, 5.65Nm, Wellen-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1268839
Hersteller:
     WARNER ELECTRIC EUROPE
Herst.-Nr.:
     M.1114.2411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetische Bremsen
Wirbelstrombremse
magnetische Bremsen
elektromagnetische bremsen
Nenndrehmoment = 5.65Nm
Bremsentyp = Einschalten
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Versorgungsspannung = 24V dc

Stromgesteuerte elektromagnetische Bremse – Typ FB. Die stromgesteuerten Bremsen der Serie FB werden zum Stoppen oder Halten der an die Läufernabenbaugruppe gekoppelten Trägheitslast verwendet. Die Läufernabe wird an der Lastwelle befestigt. Die Feldbaugruppe wird auf ein senkrecht zur Welle stehendes Anbaugehäuse montiert. Diese elektromagnetischen Bremsen wurden im Hinblick auf ein hohes Drehmoment im Verhältnis zur Größe entwickelt und benötigen nach der Installation nur wenig bis keine Wartung. Eigenschaften und Vorteile. Hohes Drehmoment im Verhältnis zur Größe Reibbelag mit langer Lebensdauer Korrosionsschutz Erfordert wenig bis keine Wartung nach der Installation Gehäuse mit Flansch. Informationen zur Produktanwendung. Typische Anwendungen umfassen Kopierer und Drucker, Verpackung und Kennzeichnung, medizintechnische Geräte, Förderbänder und Textilmaschinen.
Weitere Informationen:
Nenndrehmoment:
5.65Nm
Bremsentyp:
Einschalten
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Versorgungsspannung:
24V dc
Weitere Suchbegriffe: 1268839, Mechanische Kraftübertragung, Bremsen und Kupplungen, WARNER ELECTRIC EUROPE, M11142411, Mechanical Power Transmission, Brakes & Clutches, Electromagnetic Brakes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,71*
€ 418,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,15*
€ 354,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.