Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummi Vibrationsdämpfer, Außen-/Innengewinde Puffer M8, Ø 30mm x 15mm, 60 Shore A


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gummi Vibrationsdämpfer, Außen-/Innengewinde Puffer M8, Ø 30mm x 15mm, 60 Shore A
Artikel-Nr.:
     108EL-1264308
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1264308
EAN/GTIN:
     5056279024037
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewinde-bolzen m8
Montagetyp = Außen-/Innengewinde Puffer
Gewindegröße = M8
Durchmesser = 30mm
Gesamthöhe = 15mm
Material = Naturkautschuk
Stauchlast = 83.16kg
Scherbelastung = 19kg

Zylindrische Vibrationsdämpfer, Außengewinde auf Innengewinde, RS Pro. Zylindrische Vibrationsdämpfer, Außengewinde auf Innengewinde, von RS Pro aus einem natürlichen Gummi für eine einfache und wirtschaftliche Befestigung. Die Vibrationsdämpfer sorgen für eine hohe Schwingungsdämpfung bei Scher- und Druckbelastungen. Geeignete Anwendungen:. Große statische Generatormotoren Kompressoren Motoren Elektronische Bedienfelder Motorlager
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Außen-/Innengewinde Puffer
Gewindegröße:
M8
Durchmesser:
30mm
Gesamthöhe:
15mm
Material:
Naturkautschuk
Stauchlast:
83.16kg
Scherbelastung:
19kg
Weitere Suchbegriffe: gewinde bolzen, 1264308, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, RS PRO, B3015M8252, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 7,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,26*
€ 25,30
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,87*
€ 24,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,98*
€ 22,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,63*
€ 20,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,33*
€ 20,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,20*
€ 16,90
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
527612
ab € 7,10*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.