Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Brückengleichrichter, 1-phasig 2A 600V SMD 960mV SMD 4-Pin 5μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1261768
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CD-MBL206SL
EAN/GTIN:
     5059043039831
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 60A
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 960mV
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 5.9 x 5.4 x 1.35mm
Höhe = 1.35mm

Kompakte SMD-Brückengleichrichter, Bourns Electronics. Eine Serie von Hochleistungs-Brückengleichrichtern in kompakten SMD-Chipgehäusen von Bourns Electronics. Kompaktes, flaches SMD-Gehäuse Nennspannungen von 600 V oder 1000 V Durchlassstrom-Nennwerten: 2 A oder 4 A
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
60A
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
960mV
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
5.9 x 5.4 x 1.35mm
Höhe:
1.35mm
Weitere Suchbegriffe: 1261768, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bourns, CDMBL206SL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.