Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ionisator Tischgehäuse mit einem Lüfter 24V, 27.6m³/h, 46mm x 96mm x 121mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1260264
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IZF10-LP
EAN/GTIN:
     5059039814008
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Typ = Tischgehäuse
Versorgungsspannung = 24V
Tiefe = 46mm
Luftdurchsatz = 27.6m³/h
Breite = 96mm
Aktivierungstyp = Handschalter

Ionisator IZF10. Professionelle Ionisatoren der Serie IZF10. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Typ:
Tischgehäuse
Versorgungsspannung:
24V
Tiefe:
46mm
Luftdurchsatz:
27.6m³/h
Breite:
96mm
Aktivierungstyp:
Handschalter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Ionisierer, Tischgehäuse, axiallüfter dc 24vdc, axiallüfter dc, ionisierer smc, 1260264, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, SMC, IZF10LP, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,40*
€ 368,73*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 310,82*
€ 374,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 366,63*
€ 451,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,09*
€ 536,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,17*
€ 510,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,86*
€ 473,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8772466
ab € 882,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.