| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1260254 Herst.-Nr.: PA5120-F04 EAN/GTIN: 5059039814022 |
| |
|
| | |
| Drive Typ = Luft Maximale Durchflussrate = 2700l/h Maximaler Arbeitsdruck = 1,05 MPa Serie = PA3000 Flüssigkeitstemperatur max. = +60°C Gehäusematerial = ADC12 Eingesetzte Werkstoffe = Aluminiumgehäuse, NBR-Membran
Prozess-Membranpumpe. Eine Serie professioneller Prozess-Membranpumpen. Sie alle sind kompakt, haben eine hohe Kapazität und übertragen und gewinnen außerdem eine Vielzahl von Flüssigkeiten. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Starker Abrieb Selbstansaugend Starker Abrieb Weitere Informationen: | | Drive Typ: | Luft | Maximale Durchflussrate: | 2700l/h | Maximaler Arbeitsdruck: | 1,05 MPa | Serie: | PA3000 | Flüssigkeitstemperatur max.: | +60°C | Gehäusematerial: | ADC12 | Eingesetzte Werkstoffe: | Aluminiumgehäuse, NBR-Membran |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventil smc, wege ventil, 1260254, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Verdrängerpumpen, SMC, PA5120F04, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Positive Displacement Pumps |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,88* | € 522,47* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 470,96* | € 530,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 528,10* | € 592,68* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 611,41* | € 708,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|