Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatik-Schrägsitzventil Schrägsitz, Öffner 1/2Zoll bis 6 bar G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1260240
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VXB215BA
EAN/GTIN:
     5059039813902
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Gewindegröße = 1/2Zoll
Ventil Typ = Schrägsitz
Ventilposition Standard = Öffner
Thread-Standard = G
Maximaler Arbeitsdruck = 6 bar

Schägsitzventil mit zwei Anschlüssen. Eine Serie professioneller Schägsitzventile mit zwei Anschlüssen. Sie haben eine lange Lebensdauer (3 Mio. Dampf- und 5 Mio. Luftzyklen). Außerdem weisen die Ventile einen geringen Leckstrom und niedrigen Druckverlust auf. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
1/2Zoll
Ventil Typ:
Schrägsitz
Ventilposition Standard:
Öffner
Thread-Standard:
G
Maximaler Arbeitsdruck:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, schrägsitzventil smc, schrägsitzventil, 1260240, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, SMC, VXB215BA, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
106 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,50*
€ 100,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,17*
€ 105,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.