Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PE, G 1/8 Druckschalter, 12 → 250V ac/dc, 0bar → 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1260217
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PE-1/8-2N-SW
EAN/GTIN:
     4052568111120
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 8 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschluss = G 1/8
Geeignete Medien = Druckluft
Typ = PE-Konverter
Nennspannung = 12 → 250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe = 1/8 Zoll
Serie = PE
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP67
Ausgangstyp = Analogausgang

Druck-Mikroschalter, Serie PE, Festo. Druck-Mikroschalter der Serie PE von Festo für den Einsatz auf verschiedenen Stufen pneumatischer Systeme. Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für eine Vielzahl diverser Anwendungen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschluss:
G 1/8
Geeignete Medien:
Druckluft
Typ:
PE-Konverter
Nennspannung:
12 → 250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe:
1/8 Zoll
Serie:
PE
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP67
Ausgangstyp:
Analogausgang
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, druckluftschalter 8bar, 1260217, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, PE182NSW, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 133,95*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 115,41*
€ 142,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,11*
€ 146,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,21*
€ 178,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.