Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PE, M5 Relativdruck Druckschalter, 230V ac/dc, 0.1bar → 0,25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1260214
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PE-VK-5.1
EAN/GTIN:
     4052568001544
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 0,25 bar
Betriebsdruck min. = 0.1bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = M5
Geeignete Medien = Druckluft
Typ = PE-Konverter
Nennspannung = 230V ac/dc
Anschlussgewinde Größe = M5
Serie = PE
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
0,25 bar
Betriebsdruck min.:
0.1bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
M5
Geeignete Medien:
Druckluft
Typ:
PE-Konverter
Nennspannung:
230V ac/dc
Anschlussgewinde Größe:
M5
Serie:
PE
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, drucksensor relativdruck, 1260214, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, PEVK51, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 234,73*
€ 276,77*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 242,69*
€ 292,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,44*
€ 305,62*
Frei Haus
ab € 272,54*
€ 317,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 288,72*
€ 342,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,99*
€ 405,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,30*
€ 393,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.