Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PE, G 1/8 Druckschalter, 250V ac/dc, 0bar → 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1260213
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PE-1/8-1N-SW
EAN/GTIN:
     4052568001230
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 8 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschluss = G 1/8
Geeignete Medien = Druckluft
Typ = PE-Konverter
Nennspannung = 250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe = 1/8 Zoll
Serie = PE
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP65
Ausgangstyp = Analogausgang

Druckschalter von Festo, Serie G 1/8 - PE - PE-1/8-1N-SW Dieser Festo Pneumatik-Druckschalter ermöglicht das Schließen oder Öffnen eines elektrischen Stromkreises durch Luftdruck. Der Schalter schließt, wenn der Druck auf die interne Membran über 2 bar steigt, und öffnet sich wieder, wenn der Druck unter 0,5 bar fällt. Der Unterschied in den Auslösemengen (Hysterese) verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen. Schließen Sie die Luftleitung mit einem Standard-G 1/8-Steckverbinder an. Der Schalter verfügt über integrierte Drähte zum Schutz vor Staub und Spritzwasser und erfüllt damit die Schutzart IP65.• Druckbereich von 0 bar bis 8 bar • Elektrischer Anschluss durch 3 farbcodierte feste Drähte, jeweils 0,5 m lang • Maximale Spannung von 250 V. • Gewicht: 0,05 kg • Umschalter • Abmessungen: 44,2 mm (L) x 20 mm (B) x 50,5 mm (H) • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Polyamid • Membran aus Polyurethan Bereichsinformationen • Die pneumatischen Sensoren von Festo umfassen pneumatische, lineare und Drehantriebe, Ventile und Luftversorgungssysteme • Sämtliche stützgeschmierte oder ungeschmierte Luft • Steckverbinder werden mit den für den Einsatz erforderlichen Adaptern oder Drähten vormontiert geliefert
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschluss:
G 1/8
Geeignete Medien:
Druckluft
Typ:
PE-Konverter
Nennspannung:
250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe:
1/8 Zoll
Serie:
PE
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP65
Ausgangstyp:
Analogausgang
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, druckluftschalter 8bar, 1260213, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, PE181NSW, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,14*
€ 130,07*
2 Tage
63
€ 5,90*
ab € 111,59*
€ 138,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,84*
€ 142,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 173,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.