Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SPTE, Steckmontage 3 mm Relativdruck Druckschalter, 18 → 30V dc, 0bar → 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259977
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPTE-P10R-Q3-V-2.5K
EAN/GTIN:
     4052568101404
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = Steckmontage 3 mm
Geeignete Medien = Druckluft
Typ = Drucktransmitter
Nennspannung = 18 → 30V dc
Anschlussgewinde Größe = 3 mm
Serie = SPTE
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
IP Schutzart = IP40
Ausgangstyp = Analogausgang

Drucksensoren, Serie SPTE, Festo. Drucktransmitter der Serie SPTE von Festo für einfache und schnelle Drucküberwachung. Die intelligente Armatur liefert sofortige Informationen über den aktuellen Druck und ist gleichermaßen effektiv bei der Objekterkennung über Gegendruck sowie bei der Druck-, Regler- und Vakuumerkennung. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Schaltpunkteinstellung per Knopfdruck Analogausgang LED-Schaltstatusanzeige
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
Steckmontage 3 mm
Geeignete Medien:
Druckluft
Typ:
Drucktransmitter
Nennspannung:
18 → 30V dc
Anschlussgewinde Größe:
3 mm
Serie:
SPTE
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
IP Schutzart:
IP40
Ausgangstyp:
Analogausgang
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, druckluftschalter 10bar, 1259977, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, SPTEP10RQ3V25K, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 8,90*
ab € 33,71*
€ 44,23*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,94*
€ 47,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,86*
€ 48,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,37*
€ 60,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.