Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SPTE, Steckmontage, 6 mm Relativdruck Druckschalter, 18 → 30V dc, -1bar → 0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259972
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPTE-V1R-S6-V-2.5K
EAN/GTIN:
     4052568101299
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 0 bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = Steckmontage, 6 mm
Geeignete Medien = Druckluft
Typ = Drucktransmitter
Nennspannung = 18 → 30V dc
Anschlussgewinde Größe = 6 mm
Serie = SPTE
Anschluss - Gewindestandard = Einsteck-Anschluss
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
IP Schutzart = IP40
Ausgangsbereich = 0 to 10 V
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
0 bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
Steckmontage, 6 mm
Geeignete Medien:
Druckluft
Typ:
Drucktransmitter
Nennspannung:
18 → 30V dc
Anschlussgewinde Größe:
6 mm
Serie:
SPTE
Anschluss - Gewindestandard:
Einsteck-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
IP Schutzart:
IP40
Ausgangsbereich:
0 to 10 V
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, drucksensor relativdruck, 1259972, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, SPTEV1RS6V25K, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 8,90*
ab € 30,74*
€ 41,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,17*
€ 43,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,76*
€ 44,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,36*
€ 58,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.