| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1259951 Herst.-Nr.: NEBU-M8G4-K-5-LE4 EAN/GTIN: 4052568050344 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabel Serie = NEBU Steckertyp = M8-Steckverbinder Stecker Zur Verwendung mit = Energiekette Länge = 5m Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabel | Serie: | NEBU | Steckertyp: | M8-Steckverbinder Stecker | Zur Verwendung mit: | Energiekette | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, anschlußleitung 5m, 1259951, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBUM8G4K5LE4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,06* | € 15,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,81* | € 15,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,41* | € 16,00* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,93* | € 17,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,83* | € 19,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|