Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 1.8°, Bohrung Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259928
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ERMO-25-ST-E
EAN/GTIN:
     4052568268077
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Drehwinkel = 1.8°
Ausführung = Einfach
Bohrung = 25mm
Kraft bei 7 bar = 1200 (Radial) N, 700 (Axial) N
Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung
Anschlussverbindung = M25
Gewicht = 1.4kg
Größen = Standardausführung
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
1.8°
Ausführung:
Einfach
Bohrung:
25mm
Kraft bei 7 bar:
1200 (Radial) N, 700 (Axial) N
Endlagendämpfung:
Ohne Dämpfung
Anschlussverbindung:
M25
Gewicht:
1.4kg
Größen:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelantrieb Drucklufttechnik, Drehflügelantrieb Pneumatik, Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, 1259928, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, ERMO25STE, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,18*
€ 887,53*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 808,54*
€ 899,77*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,79*
€ 925,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 943,94*
€ 1.057,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,61*
€ 1.258,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,36*
€ 1.230,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,58*
€ 1.195,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,97*
€ 1.134,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,94*
€ 1.123,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.