Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 1.8°, Bohrung Ø 16mm ERMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259927
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ERMO-16-ST-E
EAN/GTIN:
     4052568268060
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Drehwinkel = 1.8°
Ausführung = Einfach
Bohrung = 16mm
Kraft bei 7 bar = 600 (Axial) N, 750 (Radial) N
Serie = Ermo
Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung
Anschlussverbindung = M16
Gewicht = 900g
Serie = ERMO

Festo Single-Action Pneumatic Rotary Actuator, 1.8° Rotary Angle, 16 mm bore - ERMO Series - ERMO-16-ST-E This pneumatic rotary actuator from Festo converts air pressure to oscillatory motion in the rotary valves of machines. As it features a servo motor and an encoder, this device can operate as both a cylinder and a drive for greater versatility. Its a single-action actuator that has air supplied to one side of its piston, meaning it conserves air pressure during operation. Thanks to its heavy-duty bearings, its ideal for applications involving high linear and turning forces. You can use this unit in situations where the precise rotational motion of valves is critical.• Can be assembled in any position for ease of installation • Axial force of 600 N and radial force of 750 N at 7 bar for use in heavy-duty applications • Programmed for simple remote configuration via a web browser Application Information • Positioning applications • Packing systems • Material handling How do I install this actuator? As there are two connection ports for the motor and the encoder, installation of this device is simple. You can also mount it either at the side with six mounting screws, or from the rear with two.
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
1.8°
Ausführung:
Einfach
Bohrung:
16mm
Kraft bei 7 bar:
600 (Axial) N, 750 (Radial) N
Serie:
Ermo | ERMO
Endlagendämpfung:
Ohne Dämpfung
Anschlussverbindung:
M16
Gewicht:
900g
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelantrieb Drucklufttechnik, Drehflügelantrieb Pneumatik, Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, 1259927, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, ERMO16STE, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,07*
€ 810,25*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 735,93*
€ 821,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,17*
€ 845,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 894,73*
€ 1.013,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,41*
€ 1.205,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,03*
€ 1.174,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,13*
€ 1.141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,88*
€ 1.082,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,73*
€ 1.064,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.