Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 1bar → 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 1bar → 12 bar
Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 1bar → 12 bar
Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 1bar → 12 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1259909
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PEV-1/4-SC-OD
EAN/GTIN:
     4052568129279
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
Wasser-Druckschalter
Betriebsdruck max. = 12 bar
Betriebsdruck min. = 1bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Druckluft, Wasser
Typ = Druckschalter
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll
Serie = PEV
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65
Ausgangsbereich = 125 V dc, 250 V ac

Festo-PEV-Druckschalter. Kontaktlose, einstellbare Festo-PEF-Druckschalter für den Einsatz bei verschiedenen Stufen von Druckluftsystemen. Verfügbar als 1 bis 12 bar Manometereinheit für die Schraubmontage oder als 1 bis 10 bar Einheit mit Gewindeschraube in der Einheit.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebsdruck min.:
1bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Druckluft, Wasser
Typ:
Druckschalter
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll
Serie:
PEV
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
Ausgangsbereich:
125 V dc, 250 V ac
Weitere Suchbegriffe: Wasserdruckschalter, vakuumschalter festo, vakuumschalter, vakuumschalter g1/4, 1259909, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, PEV14SCOD, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,41*
€ 140,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,64*
€ 142,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,93*
€ 143,00*
3 Tage
199
€ 5,90*
ab € 126,22*
€ 149,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 185,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.