Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEV-1/4-SC-OD Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568129279
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161760
EAN/GTIN:
     4052568129279
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
Wasser-Druckschalter
Druckschalter PEV-1/4-SC-OD öffnet oder schließt einen elektrischen Stromkreis beim Erreichen eines bestimmten Druckwertes. Einstellbarer Druck-Schaltpunkt. Ohne Gerätesteckdose. Entspricht Norm=EN 60947-5-1, Zulassung=CCC, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PEV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991471
Schutzart:
IP65
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Entspricht Norm:
EN 60947-5-1
Zulassung:
CCC
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Pneum.-elektr. Druckwandler mit Einstellscala
Schaltelementfunktion:
Wechsler
Max. Schaltausgangsspannung AC:
|V
Max. Schaltausgangsspannung DC:
|V
Elektrischer Anschluss:
Stecker | viereckige Bauform | nach DIN 43650 | Form A
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Mindestlaststrom:
1 mA bei 24 V | 10 mA bei 10 V | 100 mA bei 5V
Werkstoff Schaltkontakt:
Silber
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Einstellbereich Schwellwerte:
;; BAR
Gebrauchskategorie induktive Last:
AC-14 | DC-13
Gebrauchskategorie ohmsche Last:
AC-12 | DC-12
Weitere Suchbegriffe: Wasserdruckschalter, vakuumschalter festo, vakuumschalter, vakuumschalter g1/4, PEV-1/4-SC-OD, Druckschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,36*
€ 141,40*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 141,70*
2 Tage
239
€ 5,90*
ab € 125,36*
€ 148,00*
Frei Haus
ab € 136,67*
€ 160,16*
Frei Haus
ab € 145,09*
€ 170,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.