Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo NPQP Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Polypropylen, 10 bar chemikalienresistent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259683
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQP-L-R18-Q8-FD-P10
EAN/GTIN:
     4052568029388
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Stecker A = R1/8 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Serie = NPQP
Modellnummer = 133055
Betriebstemperatur min. = -20°C

NPQP-Gewinde-Schlauch-Push-In-Fittings mit Winkelstück. Die Winkel-Steckverbinder der Serie NPQP von Festo zur Steckmontage, ausgelegt für einfachen Rohranschluss, bieten eine zuverlässige Dichtung. Befestigung aus Polypropylen für den Einsatz in Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für pneumatische Anwendungen mit einem Temperaturbereich von bis zu 60 °C und einem Druckbereich von bis zu 10 bar. Sie bietet hohe Korrosionsbeständigkeit (CRC3) und Chemikalienbeständigkeit. Die NPQP-Serie ist eine Alternative zu Fittings aus Edelstahl für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Biotechnologie/Pharmaindustrie, Medizintechnik, Reinräume und Prozessautomatisierung. Eigenschaften und Vorteile. Schnelles und einfaches Einsetzen des Rohrs. Polypropylengehäuse mit Edelstahlschlauchhalter. Korrosionsbeständig. Chemikalienbeständig. FDA-konform. Transparent für einfache Überwachung
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/8 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Serie:
NPQP
Modellnummer:
133055
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Anschlussstück, festo anschlussstück, anschluss stück, anschlußstück g1/8, 1259683, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, NPQPLR18Q8FDP10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,40*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 8,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 110,71*
€ 131,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 109,66*
€ 130,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 105,21*
€ 125,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 101,03*
€ 120,23
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 84,40*
€ 100,44
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.