Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Saug- und Förderschlauch PVC, , verstärkt, Innen-Ø 63mm, Außen-Ø 71mm, Länge 10m, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259302
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     9110030630000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Ansauggarnitur
Innendurchmesser = 63mm
Länge = 10m
Material = PVC
Außendurchmesser = 71mm
Einsatzbereiche = Luft, Späne, Staub, Dämpfe, Textilfäden, Lüftung
Farbe = Blau
Biegeradius = 63mm
Verstärkt = Ja

Polyurethan-Schlauchverbindungen von Merlett Oregon. Die Polyurethan-/Polyäther-Schlauchverbindungen von Oregon mit PVC-Spirale von Merlett wurden eigens für das Ansaugen und den Transport abrasiver Materialien und trockener Speisen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Glatte Oberflächen Flexibel Abriebfest Temperaturbereich: –25 °C bis 85 °C Quetschsicher Hydrolysebeständig Gegen Mikroorganismen beständig Lebensmitteltauglich. Informationen zur Produktanwendung. Ideal für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie und Bauwesen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
63mm
Länge:
10m
Material:
PVC
Außendurchmesser:
71mm
Einsatzbereiche:
Luft, Späne, Staub, Dämpfe, Textilfäden, Lüftung
Farbe:
Blau
Biegeradius:
63mm
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, sauggarnitur 10m, 1259302, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Flexible Schlauchleitungen, Contitech, 9110030630000, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Flexible Ducting, Merlett Plastics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,96*
€ 500,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,46*
€ 496,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,03*
€ 483,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,23*
€ 440,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,57*
€ 394,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369456
ab € 280,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.