Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merlett Plastics Saug- und Förderschlauch PVC, Innen-Ø 50mm, Außen-Ø 57mm, Länge 10m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259252
Hersteller:
     Merlett
Herst.-Nr.:
     9110020500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Ansauggarnitur
Innendurchmesser = 50mm
Länge = 10m
Material = PVC
Außendurchmesser = 57mm
Einsatzbereiche = Luft, Staub, Dämpfe
Farbe = Grau
Biegeradius = 50mm

Schlauchsystem von Merlett Oregon in Leichtbauweise. Beim Oregon-Schlauchsystem in Leichtbauwesie von Merlett handelt es sich um einen Spiralschlauch mit einer glatten Innenfläche, der leicht und flexibel ist. Eigenschaften und Vorteile. Glatte Oberfläche Biegsam Gute Abriebfestigkeit Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C Gute Bruchfestigkeit. Informationen zur Produktanwendung. Ideal zum Ansaugen und Durchleiten von Luft, Rauchgasen, Staub- und für den Einsatz in Klimaanlagen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50mm
Länge:
10m
Material:
PVC
Außendurchmesser:
57mm
Einsatzbereiche:
Luft, Staub, Dämpfe
Farbe:
Grau
Biegeradius:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, merlett förderschlauch, ansauggarnitur, ansaugschlauch innendurchmesser50mm, 1259252, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Flexible Schlauchleitungen, Merlett Plastics, 9110020500000, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Flexible Ducting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369455
ab € 188,22*
Ähnlich
RS Pro
1369477
ab € 105,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.