Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Maxiflo Hydraulikfilter Einsatz 1-1/4Zoll, 10μm, 180l/min, G1 1/4, bis 10bar, -30°C / +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1258432
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     MXA2310CBG2GG201
EAN/GTIN:
     5059041091213
Suchbegriffe:
Filtergehäuse
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Rücklauffilter
Filtergröße = 10µm
Anschluss - Gewinde = G1 1/4
Betriebsdruck max. = 10bar
Durchflussrate max. = 180l/min
Serie = Maxiflo
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 1-1/4Zoll
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Aufschraub-Filter Maxiflow. Professionelle Aufschraub-Filter der Serie Maxiflow. Diese Filterserie wurde für den hochwertigen Schutz für Hydraulik- und Schmiersysteme entwickelt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Maximaldruck: 10 bar Maximaler Durchfluss 360 I/min. Hochwertiges Filtermedium
Weitere Informationen:
Filtergröße:
10µm
Anschluss - Gewinde:
G1 1/4
Betriebsdruck max.:
10bar
Durchflussrate max.:
180l/min
Serie:
Maxiflo
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
1-1/4Zoll
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: rücklauffilter parker, hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 10my, 1258432, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Filter, Parker, MXA2310CBG2GG201, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,55*
€ 140,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,58*
€ 142,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.